※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)307 刃厚(mm)2.4 注文コード02302937 品番FX305T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,290
この商品は外径・刃厚など13種類から選べます 他の種類を見る

FX100A〜FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。

用途
切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。
消音タイプのオールマイティー品。推奨板厚2〜10mm、丸棒Φ30mm以下用。
アングル鋼・チャンネル鋼・レースウェイ・鉄管・ハンガーレール・塩ビパイプ等スティールの切断に。
外径(Φmm)307 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.4 刃数50 トラスコ品番123-7829 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1600 使用チップFX100A〜FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
注意
※FX80A〜FX355Aは鉄・ステンレス兼用。FX180D,180SS,305Sは鉄用になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする