画像準備中

6角軸ステンレス用ドリル CDシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズD(mm):6.0●全長(mm):127●有効長(mm):49●仕様:差込型●六角サイズ(mm):6.35 注文コード02303056 品番CD60
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など35種類から選べます 他の種類を見る

X型シンニング加工により食いつき性抜群。また先端の切り屑の排出も良いため長寿命。、コバルトハイス(HSS-CO)で耐久性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。

仕様●サイズD(mm):6.0●全長(mm):127●有効長(mm):49●仕様:差込型●六角サイズ(mm):6.35 アズワン品番67-5778-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする