曜日別特売
26cm SW 18-8ドームカバー(ツバ付) 和田助製作所 02303656

SW 18-8ドームカバー(ツバ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さ(mm)168
直径(Φmm)262
内容量1個注文コード02303656品番26cm
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質18-8ステンレス形状高さ(mm)168直径(Φmm)262寸法(mm)Φ262×H168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする