※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和田助製作所
和田助製作所の バンケット用品
和田助製作所の フードカバー・フードケース
SW 角アクリルカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
90
寸法(長辺×短辺)(mm)
338×248
寸法(mm)
338×248×H90
注文コード
02303692
品番
14インチ用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
高さ・寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル
形状
角
高さ(mm)
90
寸法(長辺×短辺)(mm)
338×248
寸法(mm)
338×248×H90
耐熱温度(℃)
85
耐冷温度(℃)
-50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02303692
14インチ用
27788733
-
SW 角盆カバー
EBM(江部松商事)
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました