※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和田助製作所
和田助製作所の バンケット用品
和田助製作所の フードカバー・フードケース
SW 角アクリルカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
100
寸法(長辺×短辺)(mm)
473×350
寸法(mm)
473×350×H100
注文コード
02303717
品番
20インチ用
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル
形状
角
高さ(mm)
100
寸法(長辺×短辺)(mm)
473×350
寸法(mm)
473×350×H100
耐熱温度(℃)
85
耐冷温度(℃)
-50