AC18 エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02304836 AC18 エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02304836 AC18 エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02304836

エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式>

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02304836 品番 AC18
参考基準価格(税別)¥71,720 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。
アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。

外径D(Φmm)469 ダイヤ層厚(T)(mm)3 穴径H(Φmm)27 トラスコ品番124-0013 チップ高さ(W/X)(mm)6 適合材アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガなど 呼び外径(inch)18 チップ数5:超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする