CDP4 ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02304863 CDP4 ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02304863 CDP4 ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02304863

ダイヤモンドカップホイール(乾式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)98 タイプ荒・中仕上げ用 注文コード02304863 品番CDP4
参考基準価格(税別)¥25,240 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法D・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。

寸法D(Φmm)98 ダイヤ層厚(T)(mm)4.5 穴径H(Φmm)15 トラスコ品番123-9783 種別ダブルカップ 質量(g)280 用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石に タイプ荒・中仕上げ用 ダイヤ層幅(W)(mm)7 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする