LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の カップホイール
ダイヤモンドカップホイール(乾式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
98
タイプ
荒仕上げ用
注文コード
02304915
品番
CSP4
参考基準価格(税別)
¥21,260
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
寸法D(Φmm)
98
ダイヤ層厚(T)(mm)
4.5
穴径H(Φmm)
15
トラスコ品番
123-9767
種別
シングルカップ
質量(g)
270
用途
コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石に
タイプ
荒仕上げ用
ダイヤ層幅(W)(mm)
7
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石