画像準備中

タフスリング 最大使用荷重 t :4.0 Z4N 50Xシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大使用荷重(t):4.0●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):53●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.89●1.0m増の質量(kg):0.36 注文コード02304955 品番Z4N 50X2.00
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は仕様など48種類から選べます 他の種類を見る

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。、低伸度で作業性に優れています。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

仕様●最大使用荷重(t):4.0●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):53●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.89●1.0m増の質量(kg):0.36 アズワン品番67-5780-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする