LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02305362
品番
TRX105
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
抜群の切れ味と耐久性。
ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
外径D(Φmm)
105
ダイヤ層厚(T)(mm)
1.8
穴径H(Φmm)
20.0
トラスコ品番
222-8386
質量(g)
130
付属リング穴径(Φmm)
15
ダイヤ層幅(mm)
7.0
適合被削材種
ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど