LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02305371
品番
TRX125
参考基準価格(税別)
¥12,190
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
抜群の切れ味と耐久性。
ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
外径D(Φmm)
127
ダイヤ層厚(T)(mm)
2.0
穴径H(Φmm)
22.0
トラスコ品番
222-8394
質量(g)
170
付属リング穴径(Φmm)
20
ダイヤ層幅(mm)
7.0
適合被削材種
ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど