LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02305387
品番
TRX150
参考基準価格(税別)
¥14,840
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
抜群の切れ味と耐久性。
ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
外径D(Φmm)
152
ダイヤ層厚(T)(mm)
2.0
穴径H(Φmm)
25.4
トラスコ品番
222-8408
質量(g)
290
ダイヤ層幅(W)(mm)
6.0
付属リング穴径(Φmm)
25・22・20
適合被削材種
ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど