画像準備中

タフスリング 最大使用荷重 t :1.0

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大使用荷重(t):1.0●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):7●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.26●1.0m増の質量(kg):0.20 注文コード02305786 品番Z4E 25X20.0
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など52種類から選べます 他の種類を見る

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。低伸度で作業性に優れています。

仕様●最大使用荷重(t):1.0●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):7●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.26●1.0m増の質量(kg):0.20 アズワン品番67-5780-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする