画像準備中

タフスリング 最大使用荷重 t :1.6

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):250●アイ 幅(d)(mm):22●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l1、l2)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.57●1.0m増の質量(kg):0.29 注文コード02306276 品番R4E 35X9.5
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など60種類から選べます 他の種類を見る

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
使用面を識別できるので、片面(緑色側)のみを荷の当たる側にして黄色側ベルトの安全を保てます。ひと目で分かる廃棄基準入り。

仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):250●アイ 幅(d)(mm):22●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l1、l2)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.57●1.0m増の質量(kg):0.29 アズワン品番67-5783-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする