BC-10.0 フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 02306315 BC-10.0 フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 02306315

フレックスホーン(BC型・粒度60)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02306315 品番 BC-10.0
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。

粒度60 シャフト径(Φmm)3.5 全長(mm)203 トラスコ品番294-4634 適合内径(Φmm)9.0〜10.5 砥粒部長さ(mm)50 呼び寸法(mm)10 用途主にバリ取り用 質量(g)30 砥粒種類アルミオキサイト 対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02306832
2017-05-05
用途:
塩ビパイプの内径補正
その他業種

やや粗いかもしれませんが作業効率は上がりました。粒度100くらいが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする