※(上)BC-51、(下)BC-10.0

フレックスホーン(BC型・粒度320)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02306482 品番 BC-11.0
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。

用途
粒度60、120、180:主にバリ取り用
粒度240、320、600:主に研磨用
粒度320 シャフト径(Φmm)3.5 全長(mm)203 トラスコ品番852-9780 適合内径(Φmm)10.5〜11.5 砥粒部長さ(mm)50 質量(g)30 砥粒種類シリコンカーバイト 呼び寸法(mm)11 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする