BC-12.0 フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 02306577 BC-12.0 フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 02306577

フレックスホーン(BC型・粒度60)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02306577 品番 BC-12.0
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。

粒度60 シャフト径(Φmm)4.3 全長(mm)203 適合内径(Φmm)11.5〜13.0 砥粒部長さ(mm)50 呼び寸法(mm)12 用途主にバリ取り用 トラスコ品番294-4731 質量(g)35 砥粒種類シリコンカーバイト 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:386

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする