タフスリング 最大使用荷重 t :1.6

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は仕様・アズワン品番が60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):250●アイ 幅(d)(mm):22●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l1、l2)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.57●1.0m増の質量(kg):0.29
アズワン品番
67-5783-21
注文コード
02306775
品番
R4E 35X4.0
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
使用面を識別できるので、片面(緑色側)のみを荷の当たる側にして黄色側ベルトの安全を保てます。ひと目で分かる廃棄基準入り。

アズワン品番
67-5783-21
仕様
●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):250●アイ 幅(d)(mm):22●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l1、l2)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.57●1.0m増の質量(kg):0.29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする