※(上)BC-51、(下)BC-10.0

フレックスホーン#SC600

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等 シャフト径(Φmm)4.8 砥粒種類シリコンカーバイト 注文コード02307015 品番BC-18.0
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は対応材質・シャフト径・砥粒種類など72種類から選べます 他の種類を見る
シャフト径(Φmm)4.8 全長(mm)203 砥粒部長さ(mm)63 トラスコ品番774-4722 粒度600 質量(g)45 適合内径(Φmm)17.0〜19.0 砥粒種類シリコンカーバイト 呼び寸法(mm)18 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02307164
2018-07-07
用途:
シリンダー内部の研磨
ヂーゼル機器沖縄株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シリンダー内部研磨後の仕上がりが良い。指で触っても表面はツルツルしている。

対象商品:
02306981
2018-04-28
用途:
ホイルシリンダーの磨きに
草谷モータース株式会社 様

前々から使っている商品です
高いですが良い商品と思います

対象商品:
02308582
2018-04-20
用途:
シリンダーの簡易ホーニング
エレメントスポーツ 様

消耗品とはいえ 簡易ホーニングを個人で手軽に出来る。重宝しています。ただ 値段が高いのが難点です。

対象商品:
02306351
2013-06-19
用途:
精密パイプ、シリンダー研磨

これは非常に使いやすく、仕上がりもバッチリです。シリンダー状の内面研磨でしたら、粒度も選べ、これで決まりです。
以前は輸入元代理店から購入しておりましたが、この価格はお買い得です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする