曜日別特売
BC-20.0 フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 02307347

フレックスホーン(BC型・粒度60)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
適合内径(Φmm)19.0~21.0
19.0~21.0
13.0~15.0
15.0~17.0
17.0~19.0
18.0~20.0
9.0~10.5
10.5~11.5
11.5~13.0
11.5~13.5
21.0~23.0
23.0~24.0
24.0~27.0
27.0~30.0
30.0~33.0
33.0~38.0
36.0~40.0
38.0~43.0
43.0~48.0
5.0~5.5
5.5~6.0
48.0~53.0
53.0~58.0
58.0~63.0
62.0~66.0
7.0~7.5
66.0~73.0
73.0~79.0
7.5~8.5
8.5~9.5
シャフト径(Φmm)4.8
砥粒部長さ(mm)63
内容量1本注文コード02307347品番BC-20.0
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。

用途主にバリ取り用粒度60シャフト径(Φmm)4.8全長(mm)203トラスコ品番852-9796適合内径(Φmm)19.0~21.0砥粒部長さ(mm)63呼び寸法(mm)20質量(g)45砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02306832
2017-05-05
用途: 塩ビパイプの内径補正
その他業種

やや粗いかもしれませんが作業効率は上がりました。粒度100くらいが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする