※(上)BC-51、(下)BC-10.0

フレックスホーン(BC型・粒度120)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャフト径(Φmm)5.6 適合内径(Φmm)24.0〜27.0 注文コード02307627 品番BC-25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品はシャフト径・適合内径など30種類から選べます 他の種類を見る

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。

粒度120 シャフト径(Φmm)5.6 全長(mm)203 トラスコ品番294-5070 質量(g)75 適合内径(Φmm)24.0〜27.0 砥粒部長さ(mm)76 用途主にバリ取り用 砥粒種類シリコンカーバイト 呼び寸法(mm)25.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする