※(上)BC-51、(下)BC-10.0

フレックスホーン(BC型・粒度240)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャフト径(Φmm)5.6 適合内径(Φmm)24.0〜27.0 注文コード02307636 品番BC-25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品はシャフト径・適合内径など32種類から選べます 他の種類を見る

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。

粒度240 シャフト径(Φmm)5.6 全長(mm)203 トラスコ品番294-5088 適合内径(Φmm)24.0〜27.0 砥粒部長さ(mm)76 用途主に研磨用 砥粒種類シリコンカーバイト 呼び寸法(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02307374
2022-12-30
用途:
製造機械のメンテナンス作業
有限会社アオキコンサルタンツ 様 (製造業)

今までは地元の工具店より購入していましたが、納期が掛かりすぎるため、モノタロウにかえました。

対象商品:
02306333
2022-08-09
用途:
初回使用で研磨先が剥がれ落ちました
ベアーズサイクル 様

無理矢理、小さな穴に入れたわけじゃないのに一発で研磨先が8割程度剥がれ落ち打てしまいました。高かったのに残念です。

対象商品:
02308424
2021-03-11
用途:
エンジンO/H

良い感じのクロスハッチが出来ます。
エーゼットの水溶性研磨液と一緒に使いました。

対象商品:
02309334
2019-12-26
用途:
機械整備

シリンダ内面の小さな傷取りに効果的です。特別な技術を必要とせず電動ドリルにつけて手軽に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
02309562
2019-07-30
用途:
シリンダーのホーニング
ナカガワ内燃機 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

簡易的なホーニングと部分調整に使用し満足してます。他のサイズも注文しました。

対象商品:
02306333
2016-08-10
用途:
製品内面の交差穴のバリ取り
株式会社エヌ.ケイ.シー 様

内面交差穴のバリ取りに使用しています.
最初の数十回は研磨材の摩耗が激しく数百回後はバリ取り力がかなり落ちます。
研磨力を少し抑えて耐久性はもう少し欲しい。

対象商品:
02306333
2015-04-12
用途:
内燃機屋のバルブガイド穴の掃除

当日発送で直ぐに届いて満足しています。
バルブガイド穴の掃除には#240がちょうどよかったです。

対象商品:
02306866
2017-05-05
用途:
塩ビパイプの内径補正
その他業種

研削に時間が掛かりすぎたので粒度60を頂きました。マッチしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする