※使用例

BC-31.8 フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 02307873 BC-31.8 フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 02307873

フレックスホーン(BC型・粒度60)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02307873 品番 BC-31.8
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,879
販売価格(税別)
9,890

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。

粒度60 シャフト径(Φmm)6.2 全長(mm)203 適合内径(Φmm)30.0〜33.0 砥粒部長さ(mm)76 呼び寸法(mm)31.8 用途主にバリ取り用 トラスコ品番294-5169 質量(g)90 砥粒種類シリコンカーバイト 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:386

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする