20350GOLD5C ユーティリティナイフブレード LENOX(レノックス) 02307935

※イメージ

20350GOLD5C ユーティリティナイフブレード LENOX(レノックス) 02307935
20350GOLD5C ユーティリティナイフブレード LENOX(レノックス) 02307935

ユーティリティナイフブレード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード02307935品番20350GOLD5C
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。
耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。
硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。
全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02307935
2023-01-26
用途: 樹脂や木材等のカットに使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

非常に切れ味良くカットできるが、カッター自体はゴムハンマーで打撃可能となっているがこのブレードはすぐにかけてしまった、もう少し強度があれば!

2022-02-24
用途: 多様な素材を次々に細工するとき
教育・研究機関

某社のナイフを買ったけれど、すぐにチッピングしてしまい使い物にならず。ブレードだけ入手可能!!と購入。ドラムのメンテナンスでは、合成ゴム系素材から木材アルミ材ナイロンテープにキャンバスと色々な素材を切ったり削ったりしなければならないのですが、コレだけで切る削る削ぐ剥ぐが出来ます。チッピングも刃こぼれもしないようで、ガシガシ使っています。同様他社のカーバイドブレードが入手出来ない現状では最強のユーティリティナイフブレードだと感激しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする