HT-B(NA) 園芸用結束機テープナー HT-B(NA) マックス 02308048

園芸用結束機テープナー HT-B(NA)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02308048 品番HT-B(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

結束径45mmまでの汎用タイプ。
テープのカスが畑に落ちない!畑に落として汚したり、ツカミ部に溜まったり、機械に詰まったりしません。
テープ残量が良く見える!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途棚誘引作業(ぶどう・キウィ等)、支柱誘引作業(きゅうり・トマト等) 付属品ストラップ 質量(g)525 最大結束径(Φmm)45 ステープル装填数(604C-L)200本×1連、(604E-L)172本×1連 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)158×30×345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02308048
2018-08-14
用途:
ぶどうの整枝
ふじ農園 様 (農・林・水産業)

大変スピーディーに結束出来てもう手で結ぶ気にはなれません

対象商品:
02308048
2018-05-29
用途:
苗木の結束
自動車・二輪車・自転車関連業

説明書がいいかげん テープの入れる個所などもつと詳しくしてほしい なんとか今わ使用出来てます。

2人が参考にしています
対象商品:
02308048
2017-09-29
用途:
切り枝の枝折りに最適です
農・林・水産業

今まで使っていたものが壊れて、買い替えです、新しいのは、小さい切りくずが出なくてとても使い勝手かいいです。

対象商品:
02308048
2017-06-16
用途:
野菜ツルものの結束
農・林・水産業

使い易い。やはりmaxテープとmax針はセットの販売をして頂きたい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の取扱いの参考とさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

対象商品:
02308048
2016-07-12
用途:
野菜の誘引
建設業・工事業

使い勝手は良いと思いますが時々テープが上手くカットできない時がある。

対象商品:
02308048
2017-07-03
用途:
ぶどうの誘引に使用

最初はテープの先端部の止める位置が判らず(説明書が判りづらい)何度も失敗しましたが、漸く理解できました。一度成功すると後は、テープの定位置からの繰り返しですので簡単に使用することができました。

対象商品:
02308048
2015-09-01
用途:
ナスの誘引に使ってます
農・林・水産業

ナスの誘引に使ってます、今まで手で結んで誘引していましたが、成長に追いつかなくなり、価格に思案しながら購入を決めました、買ってよかった物の一つに追加です、仕事のスピードは5倍以上に能率上がってます。改善要望点は、携帯用の紐がついてましたが、作業性が悪いので、腰ベルトにフックをつけてテープナーの頭の部分を引っ掛けて携帯してますが、落とすこともあるので、アイデアが一つ欲しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
02308048
2016-04-29
用途:
葡萄の誘引
農・林・水産業

まだ使っていないが使いやすそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする