※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスホーン(BC型・粒度240)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02308257 品番 BC-4.0
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。

粒度240 シャフト径(Φmm)1.4 全長(mm)152 質量(g)15 適合内径(Φmm)Φ3.8〜4.0 砥粒部長さ(mm)19 用途主に研磨用 トラスコ品番774-5192 砥粒種類アルミオキサイト 呼び寸法(mm)4 対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする