画像準備中

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :1.6 SSHE-W016Xシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02308821 品番SSHE-W016X7.0
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。

仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(mm):300●(L=1m)の質量(kg):0.55●0.5m増の質量(kg):0.22 アズワン品番67-5784-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする