BC-6.5 フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 02309072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスホーン(BC型・粒度120)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャフト径(Φmm)2.8 適合内径(Φmm)6.5〜7.0 注文コード02309072 品番BC-6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はシャフト径・適合内径など30種類から選べます 他の種類を見る

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。

粒度120 シャフト径(Φmm)2.8 全長(mm)203 トラスコ品番294-5410 適合内径(Φmm)6.5〜7.0 砥粒部長さ(mm)38 呼び寸法(mm)6.5 用途主にバリ取り用 砥粒種類アルミオキサイト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02309072 BC-6.5 48861696 BC-6.4 AO120 フレックスホーン BC型 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) フレックスホーン BC型 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 1本 4,998 税込5,498 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする