曜日別特売
BC-76.0 フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 02309693

※(上)BC-51、(下)BC-10.0

フレックスホーン(BC型・粒度240)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合内径(Φmm)Φ72.0~78.0
Φ27.0~30.0
Φ30.0~33.0
Φ33.0~36.0
Φ36.0~40.0
Φ38.0~43.0
Φ43.0~48.0
Φ48.0~52.0
Φ53.0~58.0
Φ58.0~61.0
Φ62.0~65.0
Φ66.0~71.0
Φ3.8~4.0
Φ4.0~4.5
Φ4.5~5.0
Φ5.0~5.5
Φ5.5~6.5
Φ6.5~7.5
Φ7.5~8.5
Φ8.5~9.5
Φ9.5~10.5
Φ10.5~11.5
Φ11.5~12.5
Φ12~13.5
Φ13.0~15.0
Φ15.0~17.0
Φ17.0~19.0
Φ18.0~20.0
Φ19.0~21.0
Φ21.0~23.0
Φ23.0~25.0
Φ24.0~27.0
シャフト径(Φmm)6.2
全長(mm)203
砥粒部長さ(mm)76
内容量1本注文コード02309693品番BC-76.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。

用途
主に研磨用
粒度240シャフト径(Φmm)6.2全長(mm)203質量(g)245適合内径(Φmm)Φ72.0~78.0砥粒部長さ(mm)76砥粒種類アルミオキサイト呼び寸法(mm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする