画像準備中

タフスリング 最大使用荷重 t :3.2 P3E 100Xシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大使用荷重(t):3.2●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):52●アイ 厚さ(t)(mm):12●縫製部 長さ(l)(mm):350●最短寸法の質量(kg):1.96●1.0m増の質量(kg):0.73 注文コード02310869 品番P3E 100X13.5
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様など25種類から選べます 他の種類を見る

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。

仕様●最大使用荷重(t):3.2●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):52●アイ 厚さ(t)(mm):12●縫製部 長さ(l)(mm):350●最短寸法の質量(kg):1.96●1.0m増の質量(kg):0.73 アズワン品番67-5793-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする