画像準備中

金具付スリング 最大使用重量 t :3.0 K3MS 35Xシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02311167 品番K3MS 35X1.0
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

素手で持ち運びが出来ます。、本体がベルトなので非常に軽い。、折りたたむことが出来保管も簡単。

仕様●最大使用重量(t):3.0●ベルト本数(本):3●使用金具:MR-10 SHE-8×3コ アズワン品番67-5786-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする