片足

FD11 安全靴 短靴 FD11 シモン 02311741 FD11 安全靴 短靴 FD11 シモン 02311741 FD11 安全靴 短靴 FD11 シモン 02311741

安全靴 短靴 FD11

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 02311741 品番 FD11
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)25 足幅3E ブラック 機能耐油性、耐摩耗性 トラスコ品番157-7573 種別短靴 形状ローカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)547.5(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格 靴底一層底 材質(先芯)鋼製 メーカー商品コード2177330 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
工場で常に履いてます。

幅広で、靴の中が広いので痛くならずとても履きやすいです

2025-09-29
用途:
自動車整備士
自動車・二輪車・自転車関連業

注文からすぐ手元に届き助かりました。
履きごこちもよく、脱ぎ履きしやすく、安全に作業できます。

対象商品:
02311775
2023-03-13
用途:
鉄工所の現場作業
有限会社松永鈑金 様

安全性が良いと思います。また、短い靴なので
動きやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
02311741
2022-11-07
用途:
トラック運転手の荷物の積降し時
大平興産株式会社 様

一年おきに定期的なに購入したおります。
荷台がステンレス製ですが滑らず耐久性の優れています。

対象商品:
02311757
2022-02-20
用途:
作業時や、営業時の足元
株式会社斉藤建築 様

履きやすくて良いです。冬は靴下を枚数重ねて履くので、1cm大きいサイズを使っています。中敷きにクッション性の高いものを使用して、履き心地を上げて使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
02311775
2022-04-14
用途:
建築現場

最近は中々売ってないし、翌日配達なので助かります。

対象商品:
02311766
2021-11-09
用途:
作業用時には普段使い
建設業・工事業

ミンクオイル、靴墨を塗って大切に使えば長持ちする。手入れがされていれば普段使いでも違和感なし。コスパが良い。

3人が参考にしています
対象商品:
02311766
2021-09-26
用途:
機械の整備

OEM品も3足使用しましたが、こちらの方が皮の質が良いようです。ガソリン、オイル、有機溶剤などかかりますが、丈夫で長持ちします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
1人が参考にしています
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする