※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 15SGD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02311794
品番
15SGD0.5X4
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.5
溝長(mm)
13.2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
材質
HSS
刃数
2
角度(°)
15
表面処理
ノンコート
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
15
小径長(Φmm)
0.5