※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 15SGD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02311828
品番
15SGD0.8X6
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.8
溝長(mm)
19.7
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSS
刃数
2
角度(°)
15
表面処理
ノンコート
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
15
小径長(Φmm)
0.5