※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 30SGD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02312004
品番
30SGD0.6X4
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.6
溝長(mm)
6.3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
材質
HSS
刃数
2
角度(°)
30
表面処理
ノンコート
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
30
小径長(Φmm)
0.5