イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 BCD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02312512
品番
BCD2.5X10
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
溝長(mm)
3.2
全長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
796-3122
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
10
小端径(Φmm)
2.5
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60