イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 BCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02312546
品番
BCD3.0X14
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
溝長(mm)
3.9
全長(mm)
71
シャンク径(Φmm)
14
トラスコ品番
796-3181
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
14
小端径(Φmm)
3
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60