イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 BCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02312616
品番
BCD6.3X20
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
溝長(mm)
8.1
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
20
トラスコ品番
796-3327
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
20
小端径(Φmm)
6.3
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60