画像準備中

耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :0.63 M2E 25Xシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02312698 品番M2E 25X10.5
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。、廃棄基準がひと目で分かる3層構造。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

仕様●最大使用荷重(t):0.63●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):30●アイ 厚さ(t)(mm):10●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.22●1.0m増の質量(kg):0.15 アズワン品番67-5794-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする