イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 CD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
5
溝長(mm)
1.9
注文コード
02312747
品番
CD1.5X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
シャンク径・溝長
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
1.9
全長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
5
材質
HSS
胴径(Φmm)
5
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
小端径(Φmm)
1.5
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02312747
CD1.5X5
09240962
CD1.5X5
センタードリル
イワタツール
1本
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました