イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 CD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02312765
品番
CD10X25TICN
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
溝長(mm)
12.9
全長(mm)
127
シャンク径(Φmm)
25
材質
HSS
胴径(Φmm)
25
角度(°)
60°
表面処理
TiCNコーティング
小端径(Φmm)
10
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60