曜日別特売
CD2.0X5H55 ドリル HS S柄 CD イワタツール 02312774

ドリル HS S柄 CD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)5
全長(mm)42
溝長(mm)2.6
材質SKH55
内容量1本注文コード02312774品番CD2.0X5H55
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
溝長(mm)2.6全長(mm)42シャンク径(Φmm)5材質SKH55胴径(Φmm)5角度(°)60°表面処理ノンコート小端径(Φmm)2シャンク形状ストレートシャンク角度小数60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする