曜日別特売
CD2.5X7.7H55 ドリル HS S柄 CD イワタツール 02312826

ドリル HS S柄 CD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)7.7
全長(mm)56
溝長(mm)3.2
材質SKH55
内容量1本注文コード02312826品番CD2.5X7.7H55
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
溝長(mm)3.2全長(mm)56シャンク径(Φmm)7.7材質SKH55胴径(Φmm)7.7角度(°)60°表面処理ノンコート小端径(Φmm)2.5シャンク形状ストレートシャンク角度小数60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする