曜日別特売
CD3.0X7.7 ドリル HS S柄 CD イワタツール 02312878

ドリル HS S柄 CD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)7.7
全長(mm)56
溝長(mm)3.9
材質HSS
内容量1本注文コード02312878品番CD3.0X7.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,950
溝長(mm)3.9全長(mm)56シャンク径(Φmm)7.7材質HSS胴径(Φmm)7.7角度(°)60°表面処理ノンコート小端径(Φmm)3シャンク形状ストレートシャンク角度小数60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02312878CD3.0X7.709240996CD3.0X7.7CD3.0X7.7 センタードリル イワタツール 09240996センタードリルイワタツール1本
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする