ドリル HS S柄 CD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02312948 品番 CD4.0X10P50
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
溝長(mm)5.2 全長(mm)68 シャンク径(Φmm)10 材質HAP-50 胴径(Φmm)10 角度(°)60° 表面処理ノンコート 小端径(Φmm)4 シャンク形状ストレートシャンク 角度小数60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする