イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 CD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
11
溝長(mm)
6.4
注文コード
02312984
品番
CD5.0X11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
シャンク径・溝長
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
6.4
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
11
材質
HSS
胴径(Φmm)
11
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
小端径(Φmm)
5
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02312984
CD5.0X11
09241014
CD5.0X11
センタードリル
イワタツール
1本
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました