イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 CD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02312993
品番
CD5.0X12H55
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
溝長(mm)
6.4
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
12
材質
SKH55
胴径(Φmm)
12
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
小端径(Φmm)
5
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60