イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 CD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
16
注文コード
02313036
品番
CD6.4X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
シャンク径・溝長
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
84
シャンク径(Φmm)
16
材質
HSS
胴径(Φmm)
16
刃長(mm)
8.2
角度(°)
60°
小端径(Φmm)
6.4
角度小数
60