イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 CD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02313045
品番
CD8.0X18H55
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
溝長(mm)
10.3
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
18
材質
SKH55
胴径(Φmm)
18
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
小端径(Φmm)
8
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60