ドリル HS S柄 CDL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02313097 品番 CDL2.0X5
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ドリル径(Φmm)2 溝長(mm)2.6 全長(mm)42 シャンク径(Φmm)5 材質HSS 角度(°)60° 表面処理ノンコート 胴径(Φmm)5 シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする